曜日別特売
2-40202010 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82348029

2-40202010 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82348029
2-40202010 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82348029

サマリウムコバルト磁石 角型2-40202010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・幅など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
78.47
幅(mm)
20
注文コード
82348029
品番
2-40202010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4485654、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
78.47
表面磁束密度(T)
0.3
長さ(mm)
20
形状
角型
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする