曜日別特売
1-102.25.8d ネオジム磁石 径方向着磁タイプ マグナ 82348099

ネオジム磁石 径方向着磁タイプ1-102.25.8d

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)5.8
内容量1個注文コード82348099品番1-102.25.8d
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
付属品
4497150、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5.8
外径(mm)
2.2
表面磁束密度(T)
0.35
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1250-1310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする