曜日別特売
3-40404012 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82348160

代表画像

3-40404012 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82348160
3-40404012 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82348160

異方性フェライト磁石 角型3-40404012

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・幅・厚さなど34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
23.26
幅(mm)
40
厚さ(mm)
12
注文コード
82348160
品番
3-40404012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4497143、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
厚さ(mm)
12
形状
角型
吸着力(N)
23.26
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする