曜日別特売
3-50125 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348239

3-50125 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348239
3-50125 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348239
3-50125 キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348239

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82348239
品番
3-50125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品

付属品
6086262、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
12.4
吸着力(N)
784.53
穴の有無
有
外径(mm)
124.5
マグネット
等方性フェライト磁石
穴径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする