マグナ
ポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
88.2
幅(mm)
10
注文コード
82348388
品番
6-4150103.45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503315、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
色
白
吸着力(N)
88.2
適合ねじ
M3×2
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3.4
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応