曜日別特売
2-201752 サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ 82348431

2-201752 サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ 82348431
2-201752 サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ 82348431

サマリウムコバルト磁石 リング型2-201752

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
15.35
外径(mm)
17
注文コード
82348431
品番
2-201752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4484041、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
15.35
表面磁束密度(T)
0.18
形状
リング型
厚さ(mm)
2
外径(mm)
17
マグネット
サマリウムコバルト磁石
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする