マグナ
ネオジム磁石 リング型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
17.88
厚さ(mm)
1.25
注文コード
82348747
品番
1-20178.81.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
付属品
4504876、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
1.25
吸着力(N)
17.88
外径(mm)
17
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.18