6-11204.55 ポリアミド磁石 マグナ 82348878

6-11204.55 ポリアミド磁石 マグナ 82348878
6-11204.55 ポリアミド磁石 マグナ 82348878

ポリアミド磁石

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
48.02
外径(mm)
20
注文コード
82348878
品番
6-11204.55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503347、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
色
白
吸着力(N)
48.02
適合ねじ
M4
厚さ(mm)
4.5
外径(mm)
20
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする