曜日別特売
1-nc64l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82348957

1-nc64l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82348957
1-nc64l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82348957
1-nc64l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82348957

ネオジム磁石 プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)4
長さ(mm)6
吸着力(N)11.38
11.38
7.23
8.64
9.08
9.79
12.08
13.41
13.49
14.64
15.44
16.41
17.02
19.23
21.79
25.28
26.26
26.75
42.24
45.67
54
104.47
内容量1個注文コード82348957品番1-nc64l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
付属品
4497079、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
6
幅(mm)
6
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
11.38
適合ねじ
M1.6
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする