曜日別特売
1-nc115r ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82349289

1-nc115r ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82349289
1-nc115r ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82349289
1-nc115r ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82349289

ネオジム磁石 プレートキャッチ1-nc115r

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)5
外径(mm)11
吸着力(N)25.87
25.87
6.26
7.59
7.67
8.47
8.82
9.79
11.29
11.82
12.26
14.02
15.58
16.67
18.42
20.76
21.17
23.42
24.21
36.85
48.02
49.29
60.56
87.61
91.92
内容量1個注文コード82349289品番1-nc115r
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

磁石の中で最強の磁場をもちます。

付属品
4497111、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
25.87
適合ねじ
M3
外径(mm)
11
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする