マグナ
ネオジム磁石 ボール型(Niメッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
8
5
8
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82349605
品番
1-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
付属品
4497106、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.55
形状
ボール型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1170-1240