マグナ
サマリウムコバルト磁石 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
4.48
幅(mm)
6
注文コード
82349736
品番
2-40662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。
付属品
4484054、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
4.48
表面磁束密度(T)
0.25
長さ(mm)
6
形状
角型
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応