代表画像
マグナ
サマリウムコバルト磁石 リング型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
55.93
外径(mm)
40
注文コード
82349867
品番
2-204017.53
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。
付属品
4485650、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
55.93
表面磁束密度(T)
0.2
形状
リング型
厚さ(mm)
3
外径(mm)
40
マグネット
サマリウムコバルト磁石
穴径(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応