曜日別特売
1-608au ネオジム磁石 ボール型(金メッキ) マグナ 82350330

1-608au ネオジム磁石 ボール型(金メッキ) マグナ 82350330
1-608au ネオジム磁石 ボール型(金メッキ) マグナ 82350330

ネオジム磁石 ボール型(金メッキ)1-608au

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)8
内容量1個注文コード82350330品番1-608au
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
付属品
4495581、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.55
形状
ボール型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする