マグナ
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
3-5023rh
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82350409
品番
3-5023rh
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
用途
吸着用。
付属品
4487660、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
5.2
吸着力(N)
17.65
外径(mm)
22.8
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応