曜日別特売
1-nc73l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82350786

1-nc73l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82350786
1-nc73l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82350786
1-nc73l ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ 82350786

ネオジム磁石 プレートキャッチ1-nc73l

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3
長さ(mm)7
吸着力(N)9.79
9.79
7.23
8.64
9.08
11.38
12.08
13.41
13.49
14.64
15.44
16.41
17.02
19.23
21.79
25.28
26.26
26.75
42.24
45.67
54
104.47
内容量1個注文コード82350786品番1-nc73l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
付属品
4497116、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
7
幅(mm)
7
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
9.79
適合ねじ
M1.6
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする