マグナ
ネオジム磁石 リング型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
8.61
厚さ(mm)
1
注文コード
82351450
品番
1-2010.57.61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
付属品
4504886、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
8.61
外径(mm)
10.5
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.16