レニショー
スタイラスエクステンション
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353945
品番
A-5555-0288
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
M3 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8305-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-50.
長さ(mm)
50
寸法(mm)
【DG/D】4
質量(g)
4.7
寸法L(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。