レニショー
スタイラスクランク
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82354311
品番
A-5004-7606
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。
以前のパーツ No:M-5000-7590
長さ(mm)
27.6
幅(mm)
5
全長(mm)
27.6
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。