曜日別特売
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156

71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156
71805573 Tradcanvas VポールTepee400 ロゴス 82364156

Tradcanvas VポールTepee400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364156
品番
71805573
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

V字型フレーム構造で居住性UPしました。
フレームをV字型にすることで、既存のティピーより居住性に優れた構造に。頑丈なスチール製ポールを使用しています。
テントの出入口は広さがあるため出入りしやすいのが特長です。
また、前室としても使えるスペースも確保しているので、靴の脱ぎ履きをスムーズに行えます。

用途
居住性に優れたV字型フレーム構造で組立て簡単。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、バックドア、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、フレーム、ジョイント付きフレーム、ペグ×18、ロープ×6、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長445×幅440×高さ230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)400×345×215
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]2000[フロアシート]3000
主材質
[フレーム]スチール[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]デビルブロックST(インナードア)
収納時寸法(cm)
(約)縦25×横70×高さ25
総質量(kg)
(約)10.3
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする