曜日別特売
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321

71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321
71202002 Tradcanvas ソーラーツーリングタープ ロゴス 82364321

Tradcanvas ソーラーツーリングタープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364321
品番
71202002
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

耐風性にすぐれたウイング型の形状に、ソーラーブロック加工を施した生地を採用。
UVCUT率99.9%以上、遮光率100%、日向と日陰で-15℃の温度差を実現(
LOGOS調べ)し、強烈な日差しを遮るので夏でも快適なタープです。
通常のタープより必要とするペグの数がすくないので、設営簡単。手持ちのポールと組み合わせて使用できます。
ソーラーブロック加工を施した生地をシートの内側に使用。紫外線をカットし、太陽光による熱を吸収します。

用途
設営簡単!強烈な日差しを遮るウイング型タープ。
セット内容
シート、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
加工
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
人数
1~2人
寸法(cm)
(約)全長440×幅430
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
2000
主材質
[シート]難燃性バルキーポリ
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横48×高さ10
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※シート、ロープ、ペグのセットになります。
※タープポールは別途必要となります。
※180cm以上のタープポール使用を推奨しています。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする