曜日別特売
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348

71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348
71203007 neos スペースベース・デカゴン500 ロゴス 82364348

neos スペースベース・デカゴン500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364348
品番
71203007
販売価格(税込)¥187,000
販売価格(税別)
¥170,000

クイックジョイントを伸ばす・折りたたむだけで組立てや撤収ができる「QUICK SYSTEM」を搭載し、設営時間はわずか5分。
幅約5m高さ約2.7mの広々空間で、大人数キャンプにも最適。
全方位に設けたメッシュ窓により、通気性も抜群。フルクローズや全てオープンにしてスクリーンタープのような使い方もできる。
フライシートは防水性、撥水性、難燃性にすぐれ、紫外線もカットしてくれる。
グランドシートなどの別売りオプションアイテムを使用すればさらに居住性アップ。

用途
5分で完成する高さ2.7mのドーム空間。
仕様
[フレーム]速攻組立を可能にしたQUICK SYSTEM[フライシート]撥水加工(3級以上)、UV-CUT加工(90%以上)、回転ジッパー、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
本体、ロープ、ペグ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長565×幅500×高さ270(正面入り口高さ170)
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1800
主材質
[フレーム]ソリッドグラスファイバー[フライシート]難燃性バルキーポリ[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦35×横124×高さ35
総質量(kg)
(約)19.0
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする