曜日別特売
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409

71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409
71201033 neos PANEL スクリーンドゥーブル ロゴス 82364409

neos PANEL スクリーンドゥーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364409
品番
71201033
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

寝室とリビングを兼備した2ルームテントは家族4人で使える L サイ ズ。
PANEL SYSTEMを搭載し、リビングの拡張や車との連結にも対応している。
ベンチレーションとして機能するC型ドア、日差しをやわらげる高機能メッシュ 、雨風を防ぐマッドスカートなども装備。
テント前面にフレームをクロス状に組み込むことで、テント全体の強度がUP。
2本のポールで支えるだけでテントと一体化したタープとなるため居住空間が広がり、湾曲しているので雨だまりも防止します。
さらに付属の車体連結用ジョイントを使えば、車とのリンクもスピーディー。ランタンを吊り下げることもできます。

用途
多機能なPANEL SYSTEM搭載!家族4人で使える2ルーム。
仕様
[フライシート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、PANEL SYSTEM、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、バックドア、エンボス加工、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、カーセット用ジョイント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
サイズ
L
寸法(cm)
(約)全長530×幅325×高さ180(正面入口高さ170)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)270×210×150
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]2000[フロアシート]3000
主材質
[フレーム]グラスファイバー[キャノピー] スチール[フライシート]難燃性ポリタフタ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]バルキーポリ[メッシュ]デビルブロックST(フライシート)
収納時寸法(cm)
(約)縦54×横63×高さ23
総質量(kg)
(約)13.5
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※難燃加工を施したシートであっても、テント・タープ内及び側では火気厳禁となります。
※難燃加工は不測の事態によりシートに火が燃え移った際、燃え広がりを最小限に抑える目的として採用しております。
※耐水圧は摩擦や経年劣化とともに低下していきます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする