曜日別特売
C4K02-01-1510 ライト&テール CROPS(クロップス) 82378610

C4K02-01-1510 ライト&テール CROPS(クロップス) 82378610
C4K02-01-1510 ライト&テール CROPS(クロップス) 82378610

ライト&テール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82378610品番C4K02-01-1510
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

簡単操作のクリップ式テールライトと、JIS規格準拠・デイタイムフラッシュ搭載のフロントライトをセットに。
通勤・通学から日常使いまで幅広く対応する、使いやすさ重視のライトキットが新登場
V150:街乗りに適したシンプル機能で使いやすい、高品質でスポーツフェイスな前照灯です。通勤,通学などのさまざまなシーンでも、安心してご使用いただけます。JIS規格に準拠した前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
EZ1-SPORTS:最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。

用途
V150:ホワイトLED×1、サイズ (W×D×H):38 × 90 × 26 mm、重量:約110g、点灯 約150ルーメン(JIS
1):約9時間・点灯 約100ルーメン (JIS
1):約14時間・デイタイムフラッシュ 約150 / 50 ルーメン:約17時間・点滅 約100ルーメン:約30時間
1点灯モードはJIS規格に準拠した前照灯になります。単3形乾電池 ×2 (アルカリ電池の使用を推奨)
EZ1-SPORTS:?レッドLED×1、本体サイズ (W×H×D):34 × 32 × 19mm、重量:11g、点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間、バッテリー:CR2032×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする