284717 替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930 YELLOTOOLS 82383458

 

284717 替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930 YELLOTOOLS 82383458
284717 替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930 YELLOTOOLS 82383458
284717 替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930 YELLOTOOLS 82383458
284717 替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930 YELLOTOOLS 82383458

替刃 チタンブレード 9mm 30° 10枚入 YT11TB930

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
82383458
品番
284717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

チタンの表面コーティングを施した硬化ブレードです。先端が30°の鋭角タイプ。市販のカッターに取り付けて使用してください。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れており、テストを繰り返して作られています。1セットに10枚入っています。

用途
鋭角30°×チタンコーティング!精密カットに最適な高耐久替刃に
対応製品
イエローカットスリム
質量(g)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする