285030 カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01 YELLOTOOLS 82383467

 

285030 カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01 YELLOTOOLS 82383467
285030 カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01 YELLOTOOLS 82383467
285030 カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01 YELLOTOOLS 82383467
285030 カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01 YELLOTOOLS 82383467

カーラッピング用隙間工具 ラップスティックセット デラックス YT20WSSD01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82383467
品番
285030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

ラップスティックシリーズがイエローケースに収納されたセットです。細かい部分の貼り込みやウェザーストリップの持ち上げなど、用途に合わせた使い方が可能。持ち手に磁石が内蔵されているので自動車のボディーにもくっつきます。 ペンで書いているような細かなフィルム施工を可能にします。

用途
カーラッピングの隙間処理に。
セット内容
イエローケース20×1、ラップスティック7品目15本(ベティ・カーソン・フレックス・ホック・ハングル・スローン・タップ)、ラップスティックビーバーテイル3種類3本、イエローカットスリム×1本、スペアブレード9mm59°(10枚入)×1個、ベティ/スローン/カーソン用ポリパッド
質量(kg)
0.5
ケース寸法(mm)
220×270×40
注意
※同じ形状でも色によって硬さが異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする