曜日別特売
HPG26LAVMI03380 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック) 82384517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPG26LAVMI03380 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック) 82384517
HPG26LAVMI03380 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック) 82384517

高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)-0.1~1.5
内容量1個注文コード82384517品番HPG26LAVMI03380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。

用途
、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界
圧力レンジ(MPa)
-0.1~1.5
仕様
【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水
その他
【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100
材質
ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム
備考
Heリーク検査(真空吹き付け法)
シリーズ
HPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)
精度
±1.0%F.S
接続ねじ
メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS
包装
ポリエチレン材 真空2重梱包
使用圧力
安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%
ケース外径(Φmm)
63
使用環境温度(℃)
-40~+65
流体温度(℃)
最大+100
接続形状
メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS
処理方法
禁油禁水
洗浄度
ASME B40.100の洗浄度レベル4
リークレート(Pa・m3/sec)
~1.0×10-10
洗浄
超音波洗浄
関連資料:(1.72MB)
注意
※基準温度(20℃)を超える温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.4%の影響を受けます。
※品質管理上の理由により、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする