液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表面処理光沢 注文コード82415614 品番JN-MD-IPS140UHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は表面処理など2種類から選べます 他の種類を見る

HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)本体:0.8、スマートケース:0.3 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理光沢 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3 コントラスト比1500:1 表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100% 解像度3840×2160 応答速度25ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20〜80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする