BBU25-500EL ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ 82475411

BBU25-500EL ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ 82475411
BBU25-500EL ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ 82475411

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
許容荷重(N)35.3-49
内容量1個注文コード82475411品番BBU25-500EL
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

軽量装置の振動対策が可能
ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます
設置互換性が高く、取り換えが容易
同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます
また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します
長期での使用が可能
金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます
機器の転倒・落下リスクを大幅に低減
転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します
予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します
用途に合わせた表面処理の選択が可能
1三価クロメートめっき
めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます
2無電解ニッケルめっき
耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます
クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します

許容荷重(N)
35.3-49
許容荷重(N[kgf])
3.6-5
仕様
撓み量:1.5-4.5
材質
ストッパ:SPHC、ボルト:S20C、ナット・ワッシャー・ばね:SUS、防振材:防振パッド
質量(g)
80
寸法H(mm)
24.8
寸法A(mm)
31.3
寸法F(mm)
2.3
寸法D(mm)
32.1
寸法E(mm)
20.4
表面処理
ストッパ:無電解ニッケルメッキ・ボルト:無電解ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
80.2
寸法I(mm)
27.7
寸法G(mm)
M6
固有振動数(Hz)
(鉛直)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
(鉛直)16~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする