曜日別特売
XS412198R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82481835

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
1842
注文コード
82481835
品番
XS412198R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
131
消費電力(W)
22
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1842
色
マットブラック
外径(mm)
Φ111
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_432_001F※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする