曜日別特売
XS413313R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82482088

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)13
光束(Lm)1031
内容量1台注文コード82482088品番XS413313R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
103
消費電力(W)
13
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1031
カバー色
オフホワイト
外径(mm)
Φ111
クラス
R15クラス2
適合電源装置
XA_433_001F※電源装置別売
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施行不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする