曜日別特売
STA110HP 保護パッド イチネンTASCO 82483960

保護パッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483960
品番
STA110HP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボンベを守る。
伸縮自在でボンベにフィット!

材質
生地:ポリエステル、充填物:綿100%
寸法(mm)
高さ360×Φ200 ~Φ400 (最大円周約1250mmまで対応)
加工
キルティング加工、伸縮ストレッチ加工
色(生地)
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする