曜日別特売
STA110-5 冷媒回収用ボンベ イチネンTASCO 82483996

冷媒回収用ボンベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483996
品番
STA110-5
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。

付属品
銘板シール
寸法(mm)
H368×Φ220
質量(kg)
約7.0
規格
FC3
内容積(L)
4.8(4kg)
耐圧試験圧力(MPa)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする