曜日別特売
STA110VA-S 小型冷媒回収装置 ケース付き イチネンTASCO 82484066

小型冷媒回収装置 ケース付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82484066
品番
STA110VA-S
参考基準価格(税別)¥223,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最小・最軽量クラスの回収装置登場!
小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!
キャリングケース付(TA110SC-6)

付属品
1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト
オプション
クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
質量(kg)
9.5
使用温度範囲(℃)
0~39
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
245(H)×310(W)×240(D)
回収能力(g/min)
JIS B 8629:190、R410A(気体):235
回収可能冷媒
R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー
700W(0.9HP)ツインオイルレス
到達真空度(MPa)
連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする