ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82511864 品番JN-27GT165WQHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

27インチのWQHD(2560x1440)解像度 TNパネルを搭載し、MPRT 1ms*の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートを実現したゲーミングモニターです。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ちます。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) x2、DisplayPort 1.4 (165Hz) x2を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。最大110mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。ピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR390:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横395-505/縦625-635×615×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 % 解像度2560×1440 応答速度OD時:4ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:160° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10〜 90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする