ジャパン・パルム
滑りにくいショートブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラウン
ネイビー
サイズ
S
LL
SS
L
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82519459
品番
LB709NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐滑
用途
一般作業
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC