LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590

LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590
LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590
LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590
LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590
LB709BR 滑りにくいショートブーツ ジャパン・パルム 82519590

滑りにくいショートブーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ブラウン
サイズM
内容量1足注文コード82519590品番LB709BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐滑

用途
一般作業
色
ブラウン
サイズ
M
仕様
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする