目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)432 注文コード82521445 品番PKF2-400CWKC
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95

長さ(mm)432 幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 発光色 光源LED 照光形状ライン形 発光面(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする