曜日別特売
QRB-0.5AS クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB 近藤製作所 82521479

クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
タイプ3方爪(複動式)・過負荷検出センサ付
内容量1個注文コード82521479品番QRB-0.5AS
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥95,722
販売価格(税別)
87,020

樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。
総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。
シンプル構造による低価格を実現。
2方爪、3方爪の選択が可能。

仕様●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°サイズ0.5Aタイプ3方爪(複動式)・過負荷検出センサ付シリーズQRB本体質量(kg)0.11+0.13(チャック)可搬質量(kg)4(センタリング復帰許容負荷)移動量(mm)X-Y方向:±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする