曜日別特売
DL2NB 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所) 82528708

本体

DL2NB 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所) 82528708
DL2NB 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所) 82528708

【LED】丸型警光灯2N型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82528708
品番
DL2NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】
・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。
・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。
・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。

用途
フラッシュランプ
電圧
12/24V
品番
DL2NB
種類
ゴムマグネットタイプ
消費電力
5W
本体質量(kg)
0.9
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
220
光度(cd)
60
色(グローブ)
注意
※青色警光灯のご使用に際しては、警察署への申請が必要になります。詳しくは警察庁のホームページ等をご確認下さい。
※外部突起要件に対応させる為には、専用のカバーをご使用ください。
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする