曜日別特売
H1402AA-0M B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム 82528848

H1402AA-0M B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム 82528848
H1402AA-0M B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム 82528848

B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82528848品番H1402AA-0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ

サイズ
M
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
76~84
仕様
ウエストゴム・裾ゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする