弘進ゴム
B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム)
軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ
仕様
ウエストゴム・裾ゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
適応胴囲(cm)
選択してください
68~76
76~84
84~94
94~104
104~114
114~124
適応身長(cm)
選択してください
150~160
155~165
160~170
165~175
170~180
180~
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82528848
H1402AA-0M
M
155~165
76~84
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528927
H1402AA-2LL
LL
165~175
94~104
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528979
H1402AA-3L
3L
170~180
104~114
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529076
H1402AA-S0
S
150~160
68~76
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529128
H1402AA-1L
L
160~170
84~94
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529155
H1402AA-4L
4L
180~
114~124
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください