曜日別特売
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857

H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857
H1101BA-4L B-1101 透湿LIGHT レインスーツ 弘進ゴム 82528857

B-1101 透湿LIGHT レインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード82528857品番H1101BA-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地を表地に採用した、快適な着心地のレインスーツ

サイズ
4L
機能
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
96~106
適応胸囲(cm)
108~116
色
ブラウン
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
15000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする