H1500AB-S0 B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528909

H1500AB-S0 B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528909
H1500AB-S0 B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528909
H1500AB-S0 B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528909
H1500AB-S0 B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528909

B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
色Tブルー
内容量1着注文コード82528909品番H1500AB-S0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ

色
Tブルー
サイズ
S
機能
【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP
適応身長(cm)
150~160
適応胴囲(cm)
68~76
素材
【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
25000
適応胸囲(cm)
80~88
透湿性(g/m2・24hr以上)
20000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする