弘進ゴム
B-1101 透湿LIGHT レインスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
4L
3L
S
LL
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82528918
品番
H1101BA-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地を表地に採用した、快適な着心地のレインスーツ
サイズ
3L
機能
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
90~100
適応胸囲(cm)
102~110
色
ブラウン
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
15000