H1500AB-2LL B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528936

H1500AB-2LL B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528936
H1500AB-2LL B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528936
H1500AB-2LL B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528936
H1500AB-2LL B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82528936

B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズLL
色Tブルー
内容量1着注文コード82528936品番H1500AB-2LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ

色
Tブルー
サイズ
LL
機能
【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
94~104
素材
【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
25000
適応胸囲(cm)
104~112
透湿性(g/m2・24hr以上)
20000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする