弘進ゴム
B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
4L
M
LL
3L
L
色
Sホワイト
Sホワイト
Dグレー
Tブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82528945
品番
H1500AC-2LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ
色
Sホワイト
サイズ
LL
機能
【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット・
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
94~104
素材
【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
25000
適応胸囲(cm)
104~112
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000