弘進ゴム
B-1402 ストレッチレインパンツ(裾ゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
LL
3L
S
L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82529076
品番
H1402AA-S0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ
サイズ
S
適応身長(cm)
150~160
適応胴囲(cm)
68~76
仕様
ウエストゴム・裾ゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000