弘進ゴム
B-1401 ストレッチレインパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
4L
L
LL
M
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82529110
品番
H1401AA-2LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ
サイズ
LL
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
94~104
仕様
ウエストゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000