曜日別特売
H1401AA-0M B-1401 ストレッチレインパンツ 弘進ゴム 82529119

H1401AA-0M B-1401 ストレッチレインパンツ 弘進ゴム 82529119
H1401AA-0M B-1401 ストレッチレインパンツ 弘進ゴム 82529119

B-1401 ストレッチレインパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82529119品番H1401AA-0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地使用、動きやすいストレッチレインパンツ

サイズ
M
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
76~84
仕様
ウエストゴム
色
ブラック
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする